Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bussola rinforzata universale, 1/2"
Bussola rinforzata universale, 1/2" - 1
Bussola rinforzata universale, 1/2" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola rinforzata universale, 1/2"

Per allentare e serrare collegamenti a vite difettosi e/o rotondi senza profilo con un innovativo profilo del bordo di presa

  • Numero pezzi: 11 PZ
  • Peso prodotto (per pezzo): 900 g
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
Cod. art. Numero pezzi Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
1952001460
11 PZ 900 g
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
  • La presa antiscivolo di collegamenti a vite difettosi e arrotondati è resa possibile dal contatto superficiale, a differenza dei contatti standard normalmente disponibili sul mercato

  • Le viti e i dadi sono riutilizzabili

  • Utilizzabile anche per collegamenti a vite intatti

  • Particolarmente resistente grazie al materiale di alta qualità (CrMo)

  • Per avvitatori a impulsi con attacco da 1/2"

  • Inoltre, con attacco esagonale da 22 mm per spazi ristretti e per l'uso come bussola passante

  • Per collegamenti a vite TX esagonali, ottagonali, biesagonali ed esterni

  • Dotato di foro passante, pertanto adatto per perni filettati e raccordi per ammortizzatori

  • Nessuna fase di riscaldamento per l'uso in teste di viti sottili per una coppia di allentamento maggiore