Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi a bussola rinforzate universali da 1/2" 22 pz
Per allentare e serrare collegamenti a vite difettosi e/o arrotondati senza profilo con l'innovativo profilo SuperGrip
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La presa antiscivolo su collegamenti a vite difettosi e arrotondati è resa possibile grazie al contatto con la superficie
- Svitando ed avvitando le viti rimangono riutilizzabili
- In materiale di alta qualità (CrMo)
- Per avvitatori a impulsi con attacco da 1/2"
- Misura aggiuntiva 22 mm, attacco esagonale per posizioni di montaggio strette
- Con foro passante, quindi adatto anche per perni filettati, compresi i fissaggi dell'ammortizzatore
Contenuto:
- 1 pz cadauno bussola rinforzata apertura chiave 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 cad. prolunga rinforzata 75, 125, 250 mm
- 1 adattatore foro passante da 3/8 a 1/2 pollici
- 1 punzone
- 2 anelli seeger O-ring
- 2 perni di bloccaggio
Utilizzabile anche per viti intatte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.