Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola, 1/4 poll. e 3/8 poll. Assortimento di 35 pz
Pratica cassetta in metallo per applicazioni in officina fuori sede, bussole esagonali, utensili di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento da 35 pezzi di bussole da 1/4 poll. e 3/8 poll. in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili
- L'assortimento include 25 misure chiave, da 4 a 22 mm
Serraggio potente ed efficiente
- Le prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza
- Le leve a cricchetto sono dotate di manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.