Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gamma di carotatrici HSS, 7 pz
Punta a corona standard in HSS per la foratura di fori passanti di grandi dimensioni fino a 50 mm di diametro con unità di perforazione magnetiche mobili o stazionarie in acciai convenzionali fino a 850 N/mm², legno e metalli non ferrosi, come alluminio, leghe di alluminio e materiale plastico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prestazioni elevate, avanzamento rapido della foratura e lunga durata
A differenza della foratura di solidi, viene tagliato solo un anello di metallo sottile. Il nucleo tagliato viene espulso mediante un perno espulsore.
Nessuna preforatura necessaria, nessuna formazione di sbavature
Nessuna pre o post-lavorazione necessaria
Geometria di taglio ottimizzata
- Lunga durata rispetto alle varie corone diamantate standard
- Profilo di foratura pulito
- Foro con tolleranze precise
Guida precisa, senza scivolamento
Per foratura sovrapposta. Foratura senza problemi su superfici curve e tubature.
- A differenza delle punte elicoidali, la carotatrice non lavora l'intero diametro del foro ma solo un anello sottile di materiale. Il nucleo viene estratto da un perno espulsore con una molla a trazione; non inclusa nella fornitura. Le carotatrici sono quindi fino a 10 volte più veloci in termini di tempo di perforazione rispetto alle punte elicoidali.
- Un raffreddamento sufficiente e continuo durante l'intero processo di perforazione aumenta significativamente la durata della carotatrice. Non utilizzare a secco
- Non adatta per cartone pressato, titanio o acciai resistenti al calore e altolegati
- Per le assegnazioni di carotatrici/materiali e i valori di taglio, vedere le tabelle riassuntive
- Durante l'uso, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione
- Togliersi indumenti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento
- Le carotatrici non devono essere guidate a mano
- Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente
- Con codolo Weldon di 19 mm di ∅ per l'uso su unità di perforazione magnetiche portatili o stazionarie per la creazione di fori di fino a 50 mm di diametro
- L'uso su trapani Fein con montaggio QuickIN è possibile utilizzando un adattatore
- L'uso su trapani stazionari con cono Morse è possibile con un supporto adatto
- Inserire il perno espulsore nella carotatrice
- Premere la carotatrice nel supporto dell'unità di perforazione e serrare a fondo le viti a esagono incassato
- Nel caso di attacchi rapidi, la carotatrice viene arrestata automaticamente
- Assicurarsi che la carotatrice si inserisca perfettamente nel supporto
- Le sollecitazioni laterali sul trapano durante l'uso possono causare la rottura dell'utensile
- Posizionare l'unità di perforazione nella posizione corretta e assicurarsi che sia stabile
- Prima della foratura, fissare l'unità di perforazione se necessario con una cinghia di sicurezza, in particolare se si lavora su superfici verticali e in altezza
- Prendere nota della tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante
- Forare con cautela (senza punteruolo e preforatura non necessari); assicurarsi di mantenere velocità di avanzamento e rotazione uniformi per l'intero processo di perforazione
- Rimuovere i trucioli e il nucleo dopo ogni operazione di foratura
- Proteggersi dal rischio di lesioni: trucioli e nucleo possono essere molto caldi e affilati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.