Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
24 articoli con 25 versioni trovati
Pratica clip per cintura
Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, ESAG e a Taglio in barrette porta inserti sostituibili, completo di portainserti. In Bitbox ORSY®-System
Pratica bitbox contenente tutti gli inserti lunghi e corti più comuni e un portainserti
Ampio assortimento di inserti a croce PH, croce PZ, TX e taglio in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, esagono incassato e taglio dritto in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Ampio assortimento di inserti standard delle misure più comuni in esecuzione sia corta che lunga. In aggiunta al portainserti, il kit contiene anche un cricchetto per inserti per utilizzare gli inserti senza avvitatore
Pratica bit box contenente tutti gli inserti lunghi e corti più comuni e un portainserti
Inserti da 1/4 poll. con pratica clip per cintura
Ampio assortimento di inserti a croce PH, croce PZ, TX e taglio in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox sistema ORSY®
Ampio assortimento di inserti a croce PZ e a taglio, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Ampio assortimento di inserti da 1/4” standard più comuni in esecuzione corta e lunga, adattatori e bussole magnetiche
Con inserti a croce PH, croce PZ, per esagono incassato, TX e portainserti. In Bitbox ORSY®-System
Assortimento di inserti a croce PH e a taglio, portainserti incluso. In Bitbox sistema ORSY®
Barretta portainserti allestita con inserti taglio dritto e PH. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Ampio assortimento di inserti 1/4, standard e di sicurezza più comuni
Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, esagono incassato e taglio da 25 e 70 mm di lunghezza, in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Con gli inserti da 10 mm più comuni per il settore automobilistico e cargo.
Equipped bit bar with RW and PZ output, suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Barretta portainserti allestita con inserti PH, PZ, TX e a esagono incassato. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
With 8 different 1/4 inch bits and a stainless steel quick-change holder
Con 6 inserti e un portainserti
Assortimento completo di chiavi a bussola TX esterno e inserti TX interno attacco 10 mm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.