Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punzonatrici 8 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punzonatrici 8 pz

Composto da punzoni e matrici M16, M20, M25, M32, M40 e 30,5 e vite di trazione Ø 9,5 e 19,0

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Punzone di separazione



Resistente


Vite di trazione con cuscinetto a sfere con protezione in plastica per salvaguardare dallo sporco



Lunga durata


Geometria di taglio di nuova concezione



Fori circolari precisi, senza sbavatura


  • Triplice intaglio del materiale nella matrice

  • I residui della punzonatura non bloccano la vite di trazione

  • Garantita l'usura omogenea dell'utensile e fori circolari precisi, senza sbavature.


Allineamento preciso con la linea trasversale


4 tacche sulla matrice

Indicazione

Per viti di trazione da Ø19,0 mm, è possibile effettuare in alternativa la fase di pre-tranciatura con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13.5).