Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di ruote abrasive per finitura
3 pezzi. Appositamente progettata per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Satinatura e lucidatura pressoché uniformi e livellamento di lamiere "pre-satinate". Per lavori di finitura, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione della decolorazione.
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
Rapida e uniforme
Il panno abrasivo a doppia impregnazione consente di ottenere la trama di levigatura richiesta con risultati rapidi e uniformi.
Semplice identificazione della grana
Grazie alle colorazioni diverse è impossibile scambiare le grane.
- Se viene utilizzata a un numero di giri elevato, una grana grossa agisce da grana più fine e se viene utilizzata a un numero di giri più basso, una grana fine agisce da grana più grossa
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Satinatura, lucidatura e levigatura senza aloni, livellamento di lamiere "pre-satinate", realizzazione di superfici perfette, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione della decolorazione. Per acciaio temprato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio termoformato, lamiere d'acciaio, zama, metalli non ferrosi, acciaio al Cr-Ni e altri acciai inossidabili e legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.