Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di spessori per vetro per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti
Per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Polipropilene
- Resistente all'invecchiamento
- Resistenza termica
- Elevata capacità di carico grazie ai setti di rinforzo ottimizzati
- Compatibilità verificata con i sigillanti per vetri tradizionali (a base di polisolfuro, poliuretano e silicone)
- Canale di ventilazione per compensare lo scambio di vapore (per spessori con larghezza da 32 mm e altezza da 2 mm)
Compatibilità degli spessori per vetro verificata con i classici sigillanti induriti
- Rapporto di prova 607 41481/4
- Prove effettuate in conformità con le direttive di IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilità verificata degli spessori per vetro", in abbinamento all'utilizzo dei sigillanti induriti utilizzati per i collanti dei bordi dei vetri doppi; sigillanti in polisolfuro, poliuretano, silicone, Sigillante per pietra naturale Würth e Sigillante per vetri Würth.
Note sull'utilizzo
Lo spessore deve essere montato in modo tale che i bordi del vetro non siano sovrastimolati. I bordi del vetro non devono toccare il telaio in nessun punto. La posizione di installazione e la quantità di spessori per vetro devono essere conformi alla direttiva tecnica dei vetrai n. 3 "Installazione spessori per vetrate".
Compatibilità degli spessori per vetro verificata con i classici sigillanti induriti
- Rapporto di prova 607 41481/4
- Prove effettuate in conformità con le direttive di IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilità verificata degli spessori per vetro", in abbinamento all'utilizzo dei sigillanti induriti utilizzati per i collanti dei bordi dei vetri doppi; sigillanti in polisolfuro, poliuretano, silicone, Sigillante per pietra naturale Würth e Sigillante per vetri Würth.
Posizionamento degli spessori
Gli spessori devono essere posizionati a una distanza pari a circa uno spessore dagli angoli della vetrata. In alcuni casi, la distanza può essere ridotta a 20 mm, se il rischio di rottura del vetro non viene aumentato dal telaio e dalla posizione dello spessore. Con serramenti molto larghi e fissi, gli spessori possono essere posizionati a circa 250 mm dagli angoli. Gli spessori per vetro devono essere posizionati su un punto di fissaggio del telaio. Il numero di spessori deve essere incrementato in relazione al peso del serramento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.