Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di chiavi per candelette per M8x1-M9x1-M10x1 Opel/Vauxhall e M10x1,25 Opel 52 pz
Kit di utensili pratici per tutti i modelli attuali Opel
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la rimozione delle candelette rotte e la pulizia completa della sede
- In alternativa al kit completo è possibile acquistare anche i singoli moduli. Tutti i componenti del kit, incluse le parti soggette a usura, sono disponibili separatamente.
Il kit completo contiene i seguenti 3 moduli:
- 27 pezzi: Per effettuare la rimozione della candeletta quando danneggiata in prossimità dell'esagono. La filettatura delle candelette nella testata viene mantenuta.
- 16 pezzi: Per effettuare la rimozione della punta candeletta quando resta bloccata in fondo alla sede. Nessun danno al supporto per candeletta nella testata.
- 5 pezzi: Per effettuare la pulizia della sede della candeletta. Necessario per ripristinare la sede della candeletta prima di installare la nuova candeletta.
| Elenco delle applicazioni | ||
| Motore | Filetto | Cono di tenuta |
| 1.3CDTi | M8x1.0 | 93° |
| 1.6CDTi/2.0CDTi | M9x1.0 | 93° |
| 1,9TTiD (Saab) | M9x1.0 | 93° |
| 1,9 CDTI | M10x1.0 | 63° |
| 2,2 DTI | M10x1.0 | 63° |
| 1,7/3,0 CDTi | M10x1.25 | 119° |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.