Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di divisori Con basi e divisori per scomparti per dimensioni del sistema da 8,6
Divisori in lamiera d'acciaio zincata per una separazione pratica e flessibile dei cassetti, adattati alle rispettive dimensioni del cassetto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Combinazioni personalizzate e pianificazione semplice e adattabile
- L'assortimento di divisori può essere utilizzato in tutti i cassetti nelle rispettive dimensioni del sistema grazie alle dimensioni uniformi del sistema
- Disponibile in due altezze. Utilizzabile per altezza box 60 mm per altezze pannello 90 e 120 mm e per altezza box 114 mm per altezze pannello superiori a 150 mm.
- Le basi e i divisori per scomparti possono essere facilmente fissati con supporti in plastica e sostituiti o estesi in qualsiasi momento. Le basi per scomparti possono anche essere avvitate nella base del cassetto preforata.
- Grazie alle dimensioni del sistema, le basi degli scomparti e i divisori dei cassetti possono essere combinati con tutti i termoformati in gommaspugna, nonché con i box del sistema ORSY® System World; è possibile aggiungere dei tappetini antiscivolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.