Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di estrattori per prigionieri 4 pezzi
Per inserire ed estrarre in pochi secondi prigionieri con e senza filetto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessun danneggiamento da interventi improvvisati come saldature di dadi, utilizzo di pinze ecc.
Nessun fissaggio di dadi necessario
Afferra saldamente il prigioniero a partire da una lunghezza di 10 mm
Uno strumento senza parti di usura
Fornito in una scatola metallica con inserto in plastica
Contenuto: 4 pezzi
- 4 estrattori bulloni tenditori: Diametri 6, 8, 10, 12 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.