Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento estrattori per viti, corto 10 pezzi
Soluzione ideale per viti a esagono incassato, TX o simili con profilo arrugginito o stondato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Profilo conico a spirale di precisione
- Attacco esagonale da 13 mm per chiave o bussola
- Effetto di allargamento limitato al collare dell'attacco
- In scatola metallica con termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili
Facile da usare in zone di difficile accesso.
Grazie al design corto
Enorme risparmio di tempo
dato che non sono necessari interventi complicati come trapanature o saldature
Effetto di allargamento limitato
Grazie al collare dell'attacco
Gli estrattori a spirale sono una soluzione ideale per svitare dadi e viti arrugginite, arrotondate o danneggiate. Si fa una distinzione generale tra applicazione interna ed esterna. L'applicazione interna è la soluzione ideale per estrarre viti con testa a esagono incassato o TX. L'applicazione esterna è adatta principalmente per profili a testa esagonale.
Selezionare un estrattore appropriato, inserirlo nella testa della vite e ruotare in senso antiorario con un cricchetto e una bussola da 13 mm. Il profilo aggressivo a spirale conico aggrappa saldamente il materiale e ne permette l'estrazione in modo sicuro. Adatto anche per estrarre viti e prigionieri spezzati. Preforare la vite o il prigioniero spezzati. Con diametri fino a 6 mm fare un preforo più grande di 0,5 mm, con diametri da 8 a 14 mm fare un preforo maggiore di 1 mm. Inserire nel foro l'estrattore selezionato e estrarre la vite o il prigioniero.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.