Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento estrattori per interni, lunghi 7 pezzi
Soluzione ideale per viti a esagono incassato e TX stondate, le misure più usate in un assortimento compatto. Può essere utilizzato anche per profili simili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Profilo conico a spirale di precisione
Attacco quadro da 3/8" fino alla misura 10 mm
Attacco quadro da 1/2" per 12 e 14 mm
Effetto di espansione limitato dal collare
Ideale per viti in posizione profonda
grazie al suo design più lungo
Notevole risparmio di tempo
dato che non sono necessari interventi complicati come trapanature o saldature
Facile rimozione di viti a esagono incassato e TX stondate
grazie al profilo conico a spirale
<><> Con estrattori da 8 fino a 14 mm fare un preforo maggiore di 1 mm. Inserire nel foro l'estrattore selezionato e estrarre la vite o il prigioniero.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.