Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di estrattori per prigionieri 4 pezzi
Per inserire ed estrarre in pochi secondi prigionieri con e senza filetto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nessun danneggiamento da interventi improvvisati come saldature di dadi, utilizzo di pinze ecc.
Nessun fissaggio di dadi necessario
Afferra saldamente il prigioniero a partire da una lunghezza di 10 mm
Uno strumento senza parti di usura
Fornito in una scatola metallica con inserto in plastica
Contenuto: 4 pezzi
- 4 estrattori bulloni tenditori: Diametri 6, 8, 10, 12 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.