Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di chiavi a bussola CV speciali, attacco da 1/4 pollice e 1/2 pollice 38 pezzi
Per tutte le più comuni applicazioni per autoveicoli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- 1 inserto cadauno da 1/4 pollice, lunghezza 38 mm profilo TS (pentalobato) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- 1 inserto cadauno da 1/2 pollice profilo Ribe: R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
- 1 inserto cadauno da 1/2 pollice profilo T: T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
- 1 inserto cadauno da 1/2 pollice profilo XZN: M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
- 1 inserto cadauno da 1/2 pollice a esagono incassato: misura 7 x 230, misura 10 x 140, misura 11 x 140, misura 13 x 140, misura 14 x 55, misura 17 x 55, misura 19 x 55, misura 22 x 55, misura 24 x 55 mm
- 1 inserto speciale 1/2 pollice profilo XZN M16 x 55 mm con foro
- 1 inserto speciale 1/2 pollice profilo XZN M16 x 100 mm
- 1 inserto speciale 1/2 pollice profilo XZN M18 x 78 mm
- 1 inserto cadauno profilo T: T80 x 100, T30 x 300 mm con foro
- 1 inserto per esagono incassato 5 x 160 mm con punta sferica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.