Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit riparazione WRS PNEUSIL
Sistema di riparazione per pneumatici Tubeless con foratura fino a 6 mm max
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consente riparazioni istantanee senza smontare lo pneumatico
Facile da usare soprattutto in casi di emergenza
Per fori fino a max. 6 mm
Dopo l’utilizzo non superare la velocità max. di 80 Km/h
Non guidare più di 80 Km dopo l’utilizzo
Per tutti i tipi di pneumatici
Otturatori autovulcanizzanti di color nero
In pratica valigetta in plastica antiurto
Contenuto del Kit:
- otturatori WRS neri lungh. 200 mm 30 pz
- posatore 1 pz
- alesatore 1pz
- mastice vulcanizzante HD 250 ml 1 pz
- coltello 1pz
Per garantire una riparazione permanente e dunque la sicurezza dopo una foratura del pneumatico, è necessario lo smontaggio dello stesso dal cerchione per un’accurata ispezione da personale qualificato su eventuali danni strutturali all’interno del pneumatico. Dopo il riempimento del foro con l’otturatore, ermetizzare la parete interna del pneumatico Tubeless (inliner) con un rappezzo adatto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.