Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit riparazione WRS PNEUSIL
Kit riparazione  WRS PNEUSIL - 1
Kit riparazione  WRS PNEUSIL - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit riparazione WRS PNEUSIL

Sistema di riparazione per pneumatici Tubeless con foratura fino a 6 mm max

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 34 PZ
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Numero UI
Prezzo/UI
08799642
34 PZ
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
Consente riparazioni istantanee senza smontare lo pneumatico



Facile da usare soprattutto in casi di emergenza



Per fori fino a max. 6 mm



Dopo l’utilizzo non superare la velocità max. di 80 Km/h



Non guidare più di 80 Km dopo l’utilizzo



Per tutti i tipi di pneumatici



Otturatori autovulcanizzanti di color nero



In pratica valigetta in plastica antiurto



Contenuto del Kit:


  • otturatori WRS neri lungh. 200 mm 30 pz

  • posatore 1 pz

  • alesatore 1pz

  • mastice vulcanizzante HD 250 ml 1 pz

  • coltello 1pz
Indicazione

Per garantire una riparazione permanente e dunque la sicurezza dopo una foratura del pneumatico, è necessario lo smontaggio dello stesso dal cerchione per un’accurata ispezione da personale qualificato su eventuali danni strutturali all’interno del pneumatico. Dopo il riempimento del foro con l’otturatore, ermetizzare la parete interna del pneumatico Tubeless (inliner) con un rappezzo adatto