Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di mole abrasive a punta in ossido di alluminio con fusione speciale, rosa 10 pz
Assortimento di mole abrasive a punta in ossido di alluminio con fusione speciale, rosa 10 pz - 1
Assortimento di mole abrasive a punta in ossido di alluminio con fusione speciale, rosa 10 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di mole abrasive a punta in ossido di alluminio con fusione speciale, rosa 10 pz

L'utensile professionale è realizzato in allumina rosa fusa appositamente per l'uso universale su acciaio e acciaio fuso.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Lunga durata e basso livello di usura dell'utensile grazie ad una grana resistente all'usura e ad un legame forte che mantiene la forma.

  • Stabilità dei bordi elevata per un uso economico su motori di azionamento a bassa velocità.
Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito, una maschera antipolvere e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Quando si utilizzano prolunghe del mandrino di azionamento, il numero di giri e le velocità di taglio specificate devono essere ridotte significativamente per impedire che l’albero si pieghi. È una questione di sicurezza. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Indipendentemente dalla lunghezza dell'albero dell'utensile, la lunghezza di serraggio deve essere di almeno 10 mm.



Per l'uso sicuro degli utensili di levigatura, tenere presente le seguenti informazioni:


  • Tutte le mole abrasive a punta sono omologate per una velocità periferica massima di 50 m/s. Il numero di giri massimo ammesso per i diametri e le lunghezze differenti degli alberi sono specificate in DIN 69170, basato su EN 12413. In ogni confezione è presente una scheda tecnica in cui è specificato il numero di giri massimo ammesso dell’utensile. Questo valore deve essere rigorosamente rispettato per evitare che l'albero si pieghi durante l'uso.

  • Gli attrezzi sono delicati e pertanto devono essere manipolati e trasportati con attenzione. Gli utensili devono essere conservati in modo che non siano esposti a carichi meccanici e influenze ambientali dannose.

  • Non utilizzare mole abrasive a punta danneggiate o rotte.

  • Quando si utilizzano utensili di levigatura, attenersi alle norme di sicurezza FEPA. Download: http://www.fepa-abrasives.org