Molle a trazione per uso professionale
Proponiamo a questa pagina un pratico assortimento di molle a trazione con due occhielli. Avere costantemente a disposizione un ampio assortimento di molle a trazione prodotte per uso professionale consente all’operatore di rispondere rapidamente a tutte le esigenze che si possono verificare durante la giornata di lavoro. Per maggiore praticità da parte dei professionisti che si servono sul nostro store e che sono alla ricerca di prodotti di qualità proponiamo varie tipologie di assortimenti di elementi di fissaggio macchine generici. Le molle a trazione si utilizzano in tutte quelle situazioni in cui è necessario che questo piccolo elemento sia in grado di immagazzinare o di assorbire energia, a seconda dei casi.
Le caratteristiche delle molle a trazione
Le caratteristiche offerte dalle nostre molle a trazione sono di alta qualità, per uso professionale. L’assortimento comprende infatti molle elicoidali a trazione in acciaio, che rispondono alla norma DIN 2097. Si tratta di molle in filo a trazione con due asole, in acciaio zincato, materiale che ne garantisce una buona resistenza all’esposizione all’umidità e alla corrosione. L’assortimento di molle in acciaio a trazione comprende 368 pezzi, con valigetta adatta a suddividerli in modo chiaro, con descrizione delle caratteristiche essenziali di ogni singola molla a trazione. Risulta così più semplice e pratico per il professionista trovare rapidamente l’elemento di fissaggio che deve posizionare per la specifica attività che sta svolgendo. Alla pagina dedicata alle molle è possibile reperire anche molle a trazione vendute in confezioni di pezzi identici tra loro. Risulta così facile acquistare le molle terminate all’interno dell’assortimento, per averne di nuove da utilizzare nel tempo. Ogni singola molla a trazione è offerta in confezioni da 12, 15, 25 o da 50 pezzi. Le caratteristiche delle corrette molle in acciaio a trazione da utilizzare in ogni specifica situazione dipendono da una serie di fattori; molto dipende infatti dalla trazione cui è sottoposta la molla, il tipo di struttura in cui la si deve applicare, il tipo di installazione effettuato, le condizioni operative e anche l’ambiente in cui dovrà essere posizionata. Chiaramente le molle a trazione in acciaio zincato offrono una maggiore resistenza alle intemperie, si possono quindi posizionare anche in ambienti esposti all’aperto, o su macchinari che rilasciano olio o altri fluidi.