Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento per molle di ammortizzatori
Adattamento ottimale agli spazi ristretti per l'installazione e la rimozione degli ammortizzatori sugli assali posteriori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per l'uso su veicoli con un'apertura molto piccola sulle sospensioni posteriori, ad esempio VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia e Peugeot 107
- Consente di risparmiare tempo e costi eliminando la necessità di rimuovere e rimontare il braccio di supporto.
- L'inclinazione delle piastre a molla si adatta in modo ottimale alla forma della molla e garantisce un fissaggio sicuro.
- La guida interna della coppella per compressione previene lo scivolamento della molla
Contenuto
- 1 unità base di compressione per molle, 1600 kg
- 1 kit di piastre a molla diametro 90-120 mm, 2 pz
- 1 kit di piastre a molla diametro 120-140 mm, 2 pz
- 2 blocchi per piastre a molla
- 1 spina di sicurezza per piastre a molla
- 1 staffa a parete
- Adatta per BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes e altri produttori
- Carico massimo 1600 kg (15.690 N)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.