Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Etichettatrice Brother P-Touch E110
Etichettatrice portatile per l'etichettatura di collegamenti, cavi ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con varie funzioni, ad es. stampa verticale, anteprima di stampa, stampa multipla e numerazione automatica
- Laminazione del nastro brevettata per etichette di lunga durata anche nelle condizioni più estreme
- Alimentazione con batterie AAA
- Tecnologia di stampa a trasferimento termico
- Tastiera: Qwerty con tastierino numerico standard e tasti speciali per elettricisti
- 8 tipi di caratteri in 3 dimensioni
- 80 caratteri in 2 righe di stampa e 200 simboli
In valigetta ORSY® 4.4.2 con termoformato in gommaspugna
Contenuto: 1 etichettatrice, 1 nastro di etichettatura laminato da 12 mm (nero su bianco, 4 m), 1 manuale d'uso
Possibilità di progettare la propria valigetta di sistema su www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Applicazioni particolari nell'industria per etichettare collegamenti e cavi, nonché per applicazioni d'ufficio (cartelle, rastrelliere, sistemi di scaffali, targhette per porte, targhette identificative, cassetti), hobbistica (utensili da cucito, artigianato, attrezzi), casa e giardino (cassette postali, targhette per campanelli, officine, scatole fusibili, attrezzature da giardino, alimenti in scatola, portapranzo), industria (armadi elettrici, scatole fusibili, scatole elettriche, interruttori luci, prese, tubi, ripiani, sistemi logistici)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.