Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Etichettatrice Brother P-Touch E550W
Etichettatrice portatile con interfaccia USB e WiFi per etichettare collegamenti, cavi, indicatori, distributori, morsettiere, numerazione, codici a barre, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con batteria agli ioni di litio
- Stampa su nastro posteriore brevettata per etichette di lunga durata anche nelle condizioni più estreme
- Larghezza massima nastro etichetta 24 mm
- Spegnimento automatico
- Unità di taglio: Taglio completo/parziale
- Caricamento del database dal PC e caricamento del modello
- Display: 3 righe ciascuna con 16 caratteri
- Tastiera: Qwerty
- 20 lingue
- 99 posizioni di memoria
- 70 tasti
- Stampa su PC: crea e stampa facilmente etichette sul PC
- Con funzione di blocco e 14 tipi di carattere
- 4 orientamenti del testo (centrato, giustificato, a sinistra, a destra)
- Possibilità di stampa verticale
- Larghezze tipi di carattere: 2x, 1/2, stretta, normale, larga
- Con anteprima di stampa
- Stampa multipla (1-99 pezzi)
- Possibilità di stampa di codici a barre
Fornitura:
- Etichettatrice
- nastro per etichettatura laminato da 1x 24 mm (adesivo extra-resistente, nero su giallo, lunghezza 8 m)
- Nastro flessibile laminato da 1x 12 mm (nero su bianco, lunghezza 8 m)
- Manuale di istruzioni
- Adattatore di alimentazione di rete
- Cavo di ricarica
Possibilità di progettare la propria valigetta di sistema su www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Applicazioni particolari nell'industria per etichettare collegamenti, cavi, bandiere, distributori, morsettiere, numerazione e codici a barre.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.