Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento punte a percussione, Longlife Quadro-L con albero SDS-plus
Punte a percussione estremamente resistenti con testa in carburo metallico cementato simmetrica e monoblocco con 4 taglienti. La qualità del materiale e la geometria assicurano una foratura precisa e uniforme. 7 pz
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura senza impigliamento e scentratura
La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° impedisce alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate nel cemento.
Proprietà di foratura perfette
- Grazie alla geometria della testa adattata su misura al diametro della punta.
- 5-16 mm: Elemento in carburo monoblocco (fig. 1) per un grado elevato di stabilità grazie alla superficie ingrandita per il collegamento con il corpo in acciaio
- 18-32 mm: Elemento in carburo metallico cementato multiblocco (fig. 2) per una maggiore rapidità di foratura e un migliore contenimento delle forze di torsione grazie al design in tre sezioni
Ottima guida nel foro
Grazie alla geometria di foratura con 4 taglienti e 4 spirali.
Velocità di foratura costante
Grazie alla speciale geometria della testa
Foratura precisa
Grazie alla punta autocentrante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.