Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN 118°, 25 pz
Punte di assemblaggio in acciaio robuste e convenienti per applicazioni nell'acciaio fino a 850 N/mm².
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
Eccellente resistenza alla rottura
Processo di produzione senza trucioli
Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio che non richiedono una precisione elevata
Design robusto e duraturo
Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
- Il diametro del codolo del trapano è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
- Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive
Punte per martelli manuali e cordless
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.