Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz
Punte di assemblaggio in acciaio robuste e convenienti per applicazioni nell'acciaio fino a 850 N/mm²
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Eccellente resistenza alla rottura
Processo di produzione senza trucioli
Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio che non richiedono una precisione elevata
Design robusto e duraturo
Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Il diametro del codolo del trapano è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
Punte per martelli manuali e cordless
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.