Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz

Punte di assemblaggio in acciaio robuste e convenienti per applicazioni nell'acciaio fino a 850 N/mm²

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Eccellente resistenza alla rottura


Processo di produzione senza trucioli



Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio che non richiedono una precisione elevata


Design robusto e duraturo



Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Superficie vaporizzata

Indicazione

Il diametro del codolo del trapano è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.