Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte per pietra combi FS
8 pezzi. Questo assortimento contiene tutto il necessario per eseguire fori di ancoraggio di qualità professionale, anche con le ceramiche più dure, ad esempio il gres. Particolarmente adatto per trapani a batteria.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta per gres con gambo cilindrico
- Precisione della foratura
- Design speciale della geometria della piastra in carburo (smerigliatura di precisione multisuperficie)
- Indicatore di profondità della punta
- Raffreddamento non necessario
- Nessuno slittamento nel mandrino grazie al nuovo codolo poligonale
Punta DUO-S a percussione
- Precisione della foratura
- Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri
- Foratura rapida
- Per forature a rotazione e a percussione
- Testata PGM
Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Punta per gres porcellanato
- Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg
- Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, significa che la punta è consumata.
- Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!
- Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!
- Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durate la foratura → Rischio di rottura!
- Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare
Punta per gres porcellanato
Foratura a rotazione di piastrelle in gres porcellanato e monocottura, vetro (non vetro blindato) e porcellana. Adatta per trapani elettrici e specialmente a batteria.
Punta trapano a percussione
Foratura a percussione di cemento, muratura, pietra arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli perforatori con adattatore per mandrino.
Punta per gres porcellanato
1. Iniziare la foratura con precisione millimetrica, applicando una leggera pressione
2. Accendere il trapano
3. Esercitare una pressione di contatto adeguata → Il rumore di raschiamento deve essere udibile
4. Ridurre la pressione di contatto una volta penetrata completamente la piastrella
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.