Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi
Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi - 1
Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi

La soluzione perfetta per armature e materiali duri a portata di mano nella valigia sistema ORSY

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Miglioramento significativo della durata in armature e calcestruzzo


  • Geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), elemento in carburo monopezzo e Peak design (diam. 22-32 mm)

  • Gli smussi di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta si inceppi o si scentri quando si imbatte, ad esempio nell'armatura.


Foratura notevolmente più rapida


  • La geometria migliorata della punta con bordi rinforzati, le scanalature per la polvere aggiuntive e i taglienti curvi (diam. 5-20 mm) garantiscono un avanzamento rapido della perforazione e trasportano i residui di foratura all'elica a spirale.


Nuova elica a spirale multizona con diametro ottimizzato


  • Resistenza alla rottura incredibilmente aumentata, maggiore velocità di perforazione e rimozione ottimale dello sfrido di foratura

  • Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nelle versioni Speed e Heavy-Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm

  • Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm


Lavoro efficiente


  • La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.

  • Segni di usura sulla testa di perforazione come indicatori per la valutazione della precisione dimensionale dei fori di ancoraggio


Estremità del gambo convessa e zona di transizione


  • L'estremità convessa del gambo e la zona di transizione (con transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicurano un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.


Include punte e portainserti


  • Barra con inserti e portainserti


Cassetta per sistema ORSY


  • Progettata per accogliere un'altra barra portainserti

  • Per facilitare la gestione, la cassetta può essere chiusa anche con gli inserti nel portainserti

  • Impilabile, giunto ottimizzato e facile da aprire


Esclusiva Würth

Indicazione
  • I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.

  • Se occorre utilizzare punte lunghe, eseguire un preforo con una punta corta dello stesso diametro.