Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento raccordi per tubo flessibile in plastica 155 pezzi in valigetta

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento raccordi per tubo flessibile in plastica 155 pezzi in valigetta

Con 18 dimensioni per diametro interno tubo flessibile di 3-6 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fornitura:


  • 10 x raccordi per tubo flessibile, dritto per Ø 3 mm

  • 10 x raccordi per tubo flessibile, dritto per Ø 4 mm

  • 10 x raccordi per tubo flessibile, dritto per Ø 5 mm

  • 10 x raccordi per tubo flessibile, dritto per Ø 6 mm

  • 5 x raccordi per tubo flessibile, raccordo di riduzione diritto 4-3 mm

  • 5 x raccordi di riduzione a T 3-4-3 mm

  • 10 x raccordi per tubo - Ø 3 mm

  • 10 x raccordi per tubo - Ø 4 mm

  • 10 x raccordi per tubo - Ø 5 mm

  • 10 x raccordi per tubo - Ø 6 mm

  • 5 x raccordi per tubo flessibile, raccordo di riduzione diritto 6-4 mm

  • 10 x raccordi di riduzione a T 4-6-4 mm

  • 10 x raccordi per tubo flessibile a Y per tubo - Ø 3 mm

  • 10 x raccordi per tubo flessibile a Y per tubo - Ø 4 mm

  • 10 x raccordi per tubo flessibile a Y per tubo - Ø 5 mm

  • 10 x raccordi per tubo flessibile a Y per tubo - Ø 6 mm

  • 10 x raccordi per tubo flessibile, raccordo di riduzione diritto 8-4 mm

  • 10 x raccordi di riduzione a Y 4-6-4 mm