Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di svasatori conici EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C 6 pz
Assortimento composto da diametri di 6,3-20,5 mm. Un modello completo con passo estremamente irregolare (EU) e rivestimento TiAlN in un design lungo per svasature perfette e massime prestazioni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Passo estremamente irregolare
- Massima qualità della superficie: svasature precise, circolari, prive di ondulazioni
- Lavorazione più veloce grazie a maggiori velocità di taglio
- Usura dell'utensile notevolmente ridotta
- Massima scorrevolezza in tutti i materiali
- Forza di avanzamento notevolmente ridotta
Ideale per svasature in profondità
Gambo cilindrico lungo
Per uso universale
Lavorazione di quasi tutti i materiali grazie ad una speciale geometria della punta e al materiale di taglio HSCo.
Lunga durata ed elevata velocità
Grazie al rivestimento estremamente resistente a base di nitruro di alluminio e titanio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.