Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di svasatori conici Anello verde, HSCO 90°, DIN 335 C

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di svasatori conici Anello verde, HSCO 90°, DIN 335 C

6 pezzi, con diametri di 6,3-20,5 mm. Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti alla ruggine e agli acidi.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 6 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Norme: DIN 335
  • Forma: C
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Angolo svasatura: 90 Gradi
  • Superficie: Non rivestito
  • Numero taglienti: 3 PZ
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Velocità di svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Qualità svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Comportamento svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Qualità Norme Numero UI
Prezzo/UI
069401901
6 PZ Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale ZEBRA-Premium DIN 335
1 pz.
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
Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli


Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione



Geometria della scanalatura ottimizzata


Eccellente formazione e asportazione dei trucioli

Indicazione

Vedi le tabelle riassuntive per svasatore/assegnazioni materiali