Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di svasatori conici Anello giallo, HSS 90°, DIN 335 C

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di svasatori conici Anello giallo, HSS 90°, DIN 335 C

6 pezzi, con diametri di 6,3-20,5 mm. Progettato specificamente per la lavorazione di alluminio, rame, leghe di alluminio e plastica.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 6 PZ
  • Materiale da lavorare: Alluminio
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Normative: DIN 335
  • Forma: C
  • Materiale di taglio: HSS
  • Angolo svasatura: 90 Gradi
  • Superficie: Non rivestito
  • Numero taglienti: 3 PZ
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Velocità di svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Qualità svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Comportamento svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Sottogruppo materiale: Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, rame, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Qualità Normative Numero UI
Prezzo/UI
069401801
6 PZ Alluminio ZEBRA-Premium DIN 335
1 pz.
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
Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli


Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione



Geometria della scanalatura ottimizzata


Eccellente formazione e asportazione dei trucioli

Indicazione

Vedi le tabelle riassuntive per svasatore/assegnazioni materiali