Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento tasselli universali in nylon e viti truciolari SHARK PRO®
Con viti t.g.s. e t.m.t.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Molto pratica in quanto contiene i tasselli nei Ø più utilizzati, da 6 e da 8, con le relative viti
Viti t.g.s. in acciaio nichelato e t.m.t. in acciaio zincato bianco
In pratica valigetta SYSKO: tutto a portata di mano in modo ordinato
Contenuto
- tasselli SHARK PRO 6 x 35 mm 200 pz
- tasselli SHARK PRO 8 x 46 mm 100 pz
- viti t.g.s. 4,5 x 45 mm 100 pz
- viti t.m.t. 4,5 x 45 mm 100 pz
- viti t.g.s. 6 x 55 mm 50 pz
- viti t.m.t. 6 x 55 mm 50 pz
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.