Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bloccaggio bussole tramite pulsante (leva a cricchetto) o vite bloccasfera (su prolunghe e chiave a T)
Isolamento in materiale plastico secondo norme IEC 900 e EN 60900
Fornito in valigetta di plastica
Per un fissaggio corretto utilizzare solo nelle seguenti combinazioni:
- prolunga 125 con leva a cricchetto, bussole esagonali o bussole per esagono incassato
- prolunga 250 con leva a crichetto e bussole esagonali
Contenuto: 12 pezzi
- leva a cricchetto
- prolunga 125 mm
- prolunga 250 mm
- chiave a T
- cacciavite a taglio 3,5 mm
- bussole 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
Isolato 1000 V (AC) e 1500 V (DC), osservare tutte le misure di sicurezza previste.
Non utilizzare gli utensili se non adeguatamente fi ssati tra loro, o se lo strato d’isolamento è danneggiato.
A norma: IEC 900
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.