Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento untensili 1/2 isolati 1000 v

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento untensili 1/2 isolati 1000 v

  • Norma EN: 60900
  • Altezza: 110 mm
  • Larghezza: 360 mm
  • Lunghezza: 450 mm
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
Cod. art. Norma EN Altezza Larghezza Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0714003100
60900 110 mm 360 mm 450 mm
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
Bloccaggio bussole tramite pulsante (leva a cricchetto) o vite bloccasfera (su prolunghe e chiave a T)



Isolamento in materiale plastico secondo norme IEC 900 e EN 60900



Fornito in valigetta di plastica



Per un fissaggio corretto utilizzare solo nelle seguenti combinazioni:


  • prolunga 125 con leva a cricchetto, bussole esagonali o bussole per esagono incassato

  • prolunga 250 con leva a crichetto e bussole esagonali


Contenuto: 12 pezzi


  • leva a cricchetto

  • prolunga 125 mm

  • prolunga 250 mm

  • chiave a T

  • cacciavite a taglio 3,5 mm

  • bussole 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
Indicazione

Non utilizzare gli utensili se non adeguatamente fi ssati tra loro, o se lo strato d’isolamento è danneggiato



La tensione deve essere staccata prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione

A norma: IEC 900