Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di utensili per candelette per Ford M8x1 e M10x1 con cono di tenuta a 63°/93°/123° Ford, PSA 47 pz
Assortimento di utensili per candelette per Ford M8x1 e M10x1 con cono di tenuta a 63°/93°/123° Ford, PSA 47 pz - 1
Assortimento di utensili per candelette per Ford M8x1 e M10x1 con cono di tenuta a 63°/93°/123° Ford, PSA 47 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di utensili per candelette per Ford M8x1 e M10x1 con cono di tenuta a 63°/93°/123° Ford, PSA 47 pz

Kit di utensili pratici per tutti i modelli attuali Ford. Per la rimozione delle candelette rotte e la pulizia completa della sede.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il kit completo contiene i seguenti 3 moduli:


  • 23 pezzi: Per effettuare la rimozione della candeletta quando danneggiata in prossimità dell'esagono. La filettatura delle candelette nella testata viene mantenuta.

  • 14 pezzi: Per effettuare la rimozione della punta candeletta quando resta bloccata in fondo alla sede. Nessun danno al supporto per candeletta nella testata.

  • 8 pezzi: Per effettuare la pulizia della sede della candeletta. Necessario per ripristinare la sede della candeletta prima di installare la nuova candeletta.


In alternativa al kit completo è possibile acquistare anche i singoli moduli. Tutti i componenti del kit, incluse le parti soggette a usura, sono disponibili separatamente.

Elenco delle applicazioni
MotoreFilettoCono di tenuta
DV4/DV6M8x1123°
DW10M10x163°
DW12M8x1123°
2.4L/3.2L (Duratorq)M10x193°
DW10/DV5/DV6M8x1123°
2.2L (Duratorq)M10x193°
1.8L Lynx/2.2L (Duratorq)M10x193°
2.2L/2.4L (Duratorq)M10x193°