Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigia da falegname 34 pz
Valigia da falegname 34 pz - 1
Valigia da falegname 34 pz - 2
Valigia da falegname 34 pz - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia da falegname 34 pz

Valigia mobile in legno, di alta qualità per l'impiego in cantiere e officina.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Stoccaggio ordinato degli utensili



Da appendere sopra il banco da lavoro



Valigia portatile anche quando aperta



Richiudibile, a prova di polvere



Contenuto: 34 pezzi


  • 1 martello da falegname da 230 g, 400 g

  • 1 punzone Ø 2 mm, 4 mm

  • 1 pinza universale a 2 componenti, 180 mm

  • 1 tenaglia, 180 mm

  • 2 strettoi a vite 160 x 80 mm

  • 1 sega giapponese con lama da 240 mm

  • Cacciaviti a 2 componenti cad.: PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm

  • Scalpelli smussati in legno cad. 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm

  • 1 lima piatta parallela, 200 mm

  • 1 raspa, mezzotonda, 200 mm

  • 2 manici per lima, in legno, 120 mm

  • 1 livella in lega leggera, 60 cm

  • 1 squadra di precisione, 250 mm

  • 1 squadra a sghembo regolabile, 300 mm

  • 1 seghetto ad arco Liliput, 250 mm

  • 1 scalpello piatto, 25 x 200 mm

  • 1 bit box con portainserti, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1 PZ 2 PZ 3

  • 1 tampone per levigare in sughero, 100 x 60 x 40 mm

  • 1 punteruolo quadrato, 6 x 100 mm

  • 1 cutter a 2 componenti, lama da 18 mm

  • 1 spatola da imbianchino, 32 mm