Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento utensili per candelette 43 pz, per M8x1/M10x1 VAG
Kit di utensili pratici specifici per tutti i modelli attuali VAG.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la rimozione delle candelette rotte e la pulizia completa della sede
Questo kit completo contiene i seguenti 3 moduli:
- Modulo 1: Per effettuare la rimozione della candeletta quando danneggiata in prossimità dell'esagono. La filettatura delle candelette nella testata viene mantenuta. (23 pezzi, art. n. 1952006705)
- Modulo 2: Per effettuare la rimozione della punta candeletta quando resta bloccata in fondo alla sede. Nessun danno al supporto per candeletta nella testata. (14 pezzi, art. n. 1952006710)
- Modulo 3: Per effettuare la pulizia della sede della candeletta. Necessario per ripristinare la sede della candeletta prima di installare la nuova candeletta. (6 pezzi, art. n. 1952006715)
In alternativa al kit completo è possibile acquistare anche i singoli moduli.
| Elenco delle applicazioni | ||
| Motore | filettatura | Cono di tenuta |
| 1.9TDI/2.0TDI/2.5TDI | M10x1.0 | 63° |
| 2.0TDI | M8x1.0 | 93° |
| 2.5TDI/3.3TDI/4.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.9TDI/2.0SDI/2.5TDI/5.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.7SDI/1.9TDI+SDI+D/2.5TDI+SDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.4TDI/1.9TDI/2.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 2.0TDI | M8x1.0 | 93° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.6TDI/2.0TDI+BITDI/2.7TDI/3.0TDI+V6/4.2TDI+V8/6.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.9TDI/2.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 0.8TDI-E HYBRID 1.4TDI/1.6TDI/2.0TDI/3.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 3.0TDI+V6 | M10x1.0 | 63° |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.