Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
20 articoli con 20 versioni trovati
1500 pezzi in valigia 4.4.1 viti autofilettanti a testa con finta rondella, intaglio a croce H, acciaio zincato, Delta Seal nero
Acciaio zincato, passivato bianco (A2K), impronta TX
Impronta TX
Acciaio zincato, passivato bianco (A2K), con intaglio H
Acciaio inossidabile A2, testa con intaglio H
WN 112, acciaio inox A2, impronta AW in valigetta 4.4.1
Acciaio Delta Seal nero, intaglio a croce H
Acciaio, Delta Seal nero, impronta AW
1600 pezzi in valigetta 4.4.1, viti autofilettanti con testa cilindrica bombata, DIN 7981, forma C, intaglio a croce H, acciaio zincato, bianco (A2K)
Acciaio zincato, passivato bianco (A2K), con rondella incorporata.
Acciaio inossidabile A2, impronta TX
1500 pezzi in valigetta 4.4.1. Viti autofilettanti DIN 7981-C testa cilindrica bombata/ viti autofilettanti testa goccia sego DIN 7983-C, intaglio a croce H, acciaio zincato bianco (A2K)
Acciaio zincato, passivato bianco (A2K), impronta AW
Acciaio zincato bianco (A2K) e viti autofilettanti con rondella incorporata, acciaio zincato bianco (A2K)
ISO 7049, inox A2, testa incassata H in valigetta 4.4.1
WN 111, acciaio inossidabile A2, impronta AW in valigetta 4.4.1
ISO 7050 acciaio zincato, passivato bianco (A2K), intaglio a croce
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.