Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 5 versioni trovati
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, inox A2, in valigetta 4.4.1
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, acciaio 8.8 o acciaio 200 HV per rondelle ISO 7089, zincato (A2K)
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642/dadi esagonali ISO 4032/rondelle grembialina ISO 7089, acciaio inossidabile A2 in valigia 4.4.1
DIN 963 / DIN 84 / DIN 934 / DIN 125, acciaio 4.8 zincato bianco (A2K)
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.