Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per lattonieri inox A2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per lattonieri inox A2

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Materiale della rondella: Acciaio inossidabile A2
  • Materiale della rondella di tenuta: EPDM vulcanizzata
  • Azionamento interno: Z2

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite per lattoniere inox A2 ramato

Vite per lattoniere inox A2 ramato

Vite per lattoniere, colorata

Vite per lattoniere, colorata

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Rivetto a testa tonda

Rivetto a testa tonda

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2 ,ramata

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2 ,ramata

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo DS A2

Borchia di copertura

Borchia di copertura

Rondella di tenuta per vite per lattoniere, A2

Rondella di tenuta per vite per lattoniere, A2

Vite per lattoniere Pias<SUP>®</SUP> Acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere Pias® Acciaio inossidabile A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro per lattoneria

Silicone neutro per lattoneria

Vite per lattoniere Pias<SUP>®</SUP> Acciaio inossidabile A2, ramato

Vite per lattoniere Pias® Acciaio inossidabile A2, ramato

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e impronta croce

Vite autoforante pias®, testa flangiata e impronta croce

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Piastra forata

Piastra forata

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Connettore a disco dentato su un lato tipo C11

Connettore a disco dentato su un lato tipo C11

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Batteria precaricata NiMH

Batteria precaricata NiMH

Tassello con vite testa esagonale W-HA

Tassello con vite testa esagonale W-HA

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX

Isolamento del cassonetto ISOLARBOX

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Vite Amo III

Vite Amo III

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella in gomma SBR70

Rondella in gomma SBR70

Rondella di tenuta per lattoniere in inox A2 ramato

Rondella di tenuta per lattoniere in inox A2 ramato

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9

Nastro di fissaggio con rivestimento plastificato

Nastro di fissaggio con rivestimento plastificato

Tappo a pressione GPN 320

Tappo a pressione GPN 320

JAMO<SUP>®</SUP> Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Rivetto a strappo, testa larga

Rivetto a strappo, testa larga

Vite autoforante  ZEBRA PIAS

Vite autoforante ZEBRA PIAS

Tubo spiralato da parete per scarico condensa

Tubo spiralato da parete per scarico condensa

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Spesso acquistato insieme a
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>Standard

Vite truciolare ASSY® Standard

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Guanto pelle fiore con pollice rinforzato

Guanto pelle fiore con pollice rinforzato

Crema lavamani minerale bianca

Crema lavamani minerale bianca

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Stucco universale

Stucco universale

Bussola a calza

Bussola a calza

Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm

Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm

Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Vite per legno  SL WOOD

Vite per legno SL WOOD

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona<SUP>®</SUP> Perfect

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Filetto parziale, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta, bronzata

ASSY® 4 CSMP Vite universale Filetto parziale, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta, bronzata

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

ASSY® 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Pistola ad aria compressa

Pistola ad aria compressa

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Lama per sega circolare UNI-Top

Lama per sega circolare UNI-Top

Vernice spray, speciale

Vernice spray, speciale

Telo da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 95

Telo da sottotetto WÜTOP® 95

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon<SUP> ®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon ®

Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias®

Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias®

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Rosetta Ottone, MS 63 F 30, bronzato

Rosetta Ottone, MS 63 F 30, bronzato

Sistema di ancoraggio per ponteggi

Sistema di ancoraggio per ponteggi

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con ghiera regolabile magnetica

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con ghiera regolabile magnetica

Portapilastro con fissaggio alla base

Portapilastro con fissaggio alla base

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche