Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Distributore collegamenti di terra

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distributore collegamenti di terra

  • Versione: Senza capocorda piatto, Con capocorda
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Larghezza profilo x larghezza profilo 2 x spessore profilo: 50 x 50 x 3 mm
  • Diametro foro: 12 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo per immersione
  • Altro standard: VDE 0100-540
  • Larghezza profilo: 50 mm
  • Larghezza profilo 2: 50 mm
  • Spessore profilo: 3 mm
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
Cod. art. Versione Lunghezza Larghezza profilo x larghezza profilo 2 x spessore profilo Diametro foro Numero UI
Prezzo/UI
0969108001
Senza capocorda piatto, Con capocorda 1,5 m 50 x 50 x 3 mm 12 mm