Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Astina per movimento cremonese
Profilo CE
- Larghezza: 19,5 mm
- Altezza: 4,5 mm
- Larghezza fresatura: 14,4 mm
- Profondità fresatura: 1,9 mm
- Lunghezza rotolo: 250 m
- Forma profilo: Profilo trapezoidale
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Colore: Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 19000 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Avvolta in bobine per guadagnare spazio, evitare inutili e costosi scarti e sfridi
- Rende il movimento estremamente silenzioso
- Elevate prestazioni meccaniche
- Assenza di dilatazione termica e notevole elasticità
- Resistente alle aggressioni chimiche
- Non necessita di lubrificazione perché autolubrificante
- Taglio e punzonatura compatibile con macchine per astine in alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.