Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attaccaglia per mobili sospesi XL
Una volta montato alla parete laterale, grazie allo spessore minimo di 12,5 mm sporge pochissimo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice da regolare dal davanti:
- Regolazione dell'altezza 20 mm
- Regolazione della profondità 18 mm
Per mobili sospesi a muro, bassi e profondi
La capacità di carico degli attacchi per unità a pavimento specificata/consigliata si basa su collaudi conformi alle norme EN 14749, EN 14688 e ISO 7170 e si riferisce al prodotto posizionato e montato correttamente, senza considerare le variabili risultanti dalla costruzione del mobile finito e il metodo di fissaggio a parete.
Per mobili sospesi a muro in soggiorni e camere da letto o cucine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.