Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attaccaglia per mobili sospesi XL
Una volta montato alla parete laterale, grazie allo spessore minimo di 12,5 mm sporge pochissimo
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Capacità di carico: 70 kg
- Norma EN: 14688, 14749
- Regolazione dell'altezza: 20 mm
- Regolazione profondità: 18 mm
- Larghezza: 121 mm
- Altezza: 80 mm
- Spessore: 12,5 mm
- Distanza fori (orizzontale): 96 mm
- Distanza fori (verticale): 64 mm
- Diametro foro: 10 mm
- Profondità foratura: 10,5 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice da regolare dal davanti:
- Regolazione dell'altezza 20 mm
- Regolazione della profondità 18 mm
Per mobili sospesi a muro, bassi e profondi
La capacità di carico degli attacchi per unità a pavimento specificata/consigliata si basa su collaudi conformi alle norme EN 14749, EN 14688 e ISO 7170 e si riferisce al prodotto posizionato e montato correttamente, senza considerare le variabili risultanti dalla costruzione del mobile finito e il metodo di fissaggio a parete.
Per mobili sospesi a muro in soggiorni e camere da letto o cucine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.