Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Attaccaglia per mobili sospesi XL
Attaccaglia per mobili sospesi XL - 7
Attaccaglia per mobili sospesi XL - 1
Attaccaglia per mobili sospesi XL - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attaccaglia per mobili sospesi XL

Una volta montato alla parete laterale, grazie allo spessore minimo di 12,5 mm sporge pochissimo

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Capacità di carico: 70 kg
  • Norma EN: 14688, 14749
  • Regolazione dell'altezza: 20 mm
  • Regolazione profondità: 18 mm
  • Larghezza: 121 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Spessore: 12,5 mm
  • Distanza fori (orizzontale): 96 mm
  • Distanza fori (verticale): 64 mm
  • Diametro foro: 10 mm
  • Profondità foratura: 10,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.