Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento di fissaggio a vite invisibile, sistema di attaccaglie ambidestra
Fissaggio a vite a scomparsa, reversibile a destra e a sinistra
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio tramite piastra WP5 e Viti TPS Ø3,5
- Modello ambidestro: destro e sinistro
- Sistema di attaccaglie con meccanismo di sicurezza (antisganciamento) brevettato
- Carico nominale 150 su un fissaggio
- Fissaggio tramite viti TPS Ø3,5 sulla parte posteriore del pannello superiore
- Spazio minimo di 15 mm dietro al pannello posteriore
- 2 diverse regolazioni: verticale 13 mm (1), orizzontale 12 mm (2) + antisganciamento (3). Le regolazioni 1 e 2 sono indipendenti l'una dall'altra
Fissaggio con viti per legno a testa svasata ∅ 3,5 x 20 mm
- Non sono necessari utensili di fissaggio speciali, il montaggio è semplice
* La portata è riferita alla singola attaccaglia e non alla coppia
Per pensili a parete e piccole cassettiere sospese
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.