Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attaccaglia per pensili visibile SH 26
Adatta per guida in acciaio e sospensione a gancio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carico fino a 104 kg per unità a parete a norma DIN EN 15939
- Montaggio visibile che occupa solo un piccolo spazio
- Regolazione rapida e precisa con cacciavite Phillips misura 2
- Versione tutta in acciaio
Fissare l'armadietto superiore per evitare lo smontaggio involontario.
Montaggio con vite per truciolato ASSY ∅ 4 x 16 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Armadietto superiore, per pensili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.