Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Attaccaglia per pensili visibile SH 26
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 1
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 2
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 3
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 4
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 5
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 6
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 7
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 8
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 9
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attaccaglia per pensili visibile SH 26

Adatta per guida in acciaio e sospensione a gancio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Carico fino a 104 kg per pensile a norma DIN EN 15939

  • Montaggio visibile che occupa solo un piccolo spazio

  • Regolazione rapida e precisa con cacciavite con intaglio a croce misura 2

  • Versione tutta in acciaio

  • La fornitura include 15 coppie di reggipensili.
Indicazione
  • Fissare il pensile superiore per evitare lo sgancio accidentale.

  • Montaggio con vite truciolare ∅ 4 mm x 16 mm

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.