Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attacco a cambio rapido per sega a tazza bimetallica
Un attacco per tutti i diametri
- Per diametro sega a tazza: 14 - 152 mm
- Diametro codolo: 11 mm
- Tipo di attacco: Ad attacco triangolare
- Lunghezza: 140 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Veloce, pratico e sicuro
- Gli adattatori speciali consentono di passare rapidamente e facilmente da un diametro all'altro
- Non è necessario rimuovere l'attacco dal mandrino o dal mandrino a pinza per sostituire la sega. Ciò permette l'azionamento con una sola mano.
Estrema precisione e lunga durata
Tolleranze di produzione molto basse e un albero a 3 superfici riducono notevolmente le vibrazioni nella sega e garantiscono una perfetta adattabilità di mandrino e pinza. Ciò consente una maggiore durata del cilindro e riduce l'usura dei cuscinetti della macchina motrice.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.